HAMA - Smartwatch 16.3-22.7cm 1.32'' HF BT Tel.Funkt. IP68 ws/gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178622
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443530059
Sonepar Artikelnummer
121197065
Hersteller Artikelnummer
178622
Hersteller Typ
SMARTWATCH 7000 178622
Hersteller Artikel Nr.:
178622
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.081 kg
Wearable mit vielen Talenten: always on und up to date - mit der Smartwatch behalten Sie den Überblick über News, Messages, Gesundheit und Aktivitäten, Full-Touch und gestochen scharf: reaktionsschnelles, vollfarbiges 1,32"-AMOLED-Display für leichte Bedienung und schnellen Überblick über alle Funktionen, edle Zinklegierung: das filigran designte, goldene Gehäuse der Smartwatch ist rund, schmal und überzeugt in Kombination mit dem weißen Armand als elegante, zeitlose Fitnessuhr, einfach telefonieren: an der Uhr Anrufe tätigen und annehmen – spontan freisprechen ohne Handy, z.B. beim Kochen, Sport, unterwegs, Sprachassistent: vom Handgelenk aus Anrufe starten, Nachrichten beantworten oder Siri und Google Assistant fragen – Smartwatch greift direkt auf den Sprachassistenten des Handys zu, Vibration und Displayanzeige: WhatsApp-Nachrichten direkt auf Smartwatch checken – auch E-Mails, Instagram etc., egal ob Regen oder Pool: wasserdichte Smartwatch mit Schutzklasse IP68 und 3 ATM für viele Aktivitäten im und am Wasser geeignet – ob Schwimmen, Schnorcheln oder Segeln, Krafttraining, Tennis oder Yoga: unter 110 Sportarten auswählen und darauf abgestimmte Auswertungen erhalten, effektiv trainieren: Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), aerober Trainingseffekt und Herzratenvariabilität bilden mit Body-Energy-Score und empfohlener Erholungszeit eine solide Datenbasis, um das individuelle Training zu planen, analysieren und optimieren, Pulsuhr mit vielen Messwerten: u.a. Herzfrequenz in Ruhe- und Schlafphasen, Stresslevel, Blutsauerstoffmessung, Kalorienverbrauch, Schrittzähler, mit Schlaftracker: überwacht Leicht- und Tiefschlaf, REM- (Traumschlaf) und Wachphasen – plus Punktzahl zur Bewertung der Schlafqualität, mit Sound auspowern: Musik vom Smartphone per Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zurück, u.a. Spotify, jede Funktion getestet: Die App "Hama FIT Move" wurde in Deutschland qualitätssicherungs-geprüft, Tracking bestätigen reicht: Die Fitness-Watch erkennt automatisch, wenn Sie über eine längere Zeit eine Aktivität ausüben, eine Akkuladung genügt: 6 bis 8 Tage Laufzeit je nach Nutzung – nach 2,5 Stunden wieder vollgeladen, 20 Sportarten direkt auf der Sportuhr speichern, Tagesziele und schnelles Training mit Timer oder Stoppuhr, z.B. 15 Minuten Treppen laufen oder kurze Sprints, Trainingsprotokoll z.B. mit Herzfrequenz, Dauer, Kalorienverbrauch und Geschwindigkeit, App-kompatibel: mit Google Fit, Apple Health und Strava noch mehr Analysen erhalten, Always-On-Display-Modus: jederzeit Uhr ablesen, Displayhelligkeit einstellbar: im Sonnenlicht und Dunkeln gut zu lesen, personalisierbare Display-Designs: über 100 Ziffernblätter, eigene Hintergrundbilder, Armbewegung nach oben aktiviert das Display, sanft per Vibration geweckt werden, integrierte Wettervorhersage: nicht mehr von Regen oder Schnee überrascht werden, Erinnerung z.B. für Termine, Zyklus, genügend Wasser trinken, Bewegung, Warnung bei niedriger Blutsauerstoffsättigung, Pomodoro-Timer und Nicht-Stören-Modus: fokussierte Arbeit und Workouts, verlegtes Handy über Suchfunktion finden: gibt auch dann einen Ton ab, wenn es gemutet ist, Entspannen: Atemtraining bei Stress, besser zur Ruhe kommen, mit Handykamera-Fernauslöser und Geräuschmesser, Magnetic Charge: Smartwatch-Ladekabel liegt bei, stylisches Armband: edles und stilvolles Design macht die Uhr zum ästhetischen Alltags-Accessoir Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Android 6.0 und IOS 9.0 oder höher Verbraucherhinweis: Nach dem Schwimmen: Entwässerungsfunktion nutzen. Nach längerem Tragen/Schwimmen mit leicht feuchtem Tuch reinigen.


