Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Steckdosenadapter 3fach 1xSchutzkontakt 2xEuro Schalter

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223217

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443482105

Sonepar Artikelnummer

121162736

Hersteller Artikelnummer

223217

Hersteller Typ

STECKDOSENADAPTER 223217

Hersteller Artikel Nr.:

223217

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäuseform:

sonstige

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

2

Mit Deckel:

Nein

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.094 kg

Mehrfachsteckdose mit Schalter zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Geräten für eine stromsparende Nutzung, mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden, kompakter Adapter für mehr Anschlussmöglichkeiten: 1 Schutzkontakt-Steckdose und 2 Euro-Steckdosen, rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten