Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Steckdosenleiste 6fach Überspannungsschutz Schalter 1.4m ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Steckdosenleiste 6fach Überspannungsschutz Schalter 1.4m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223152

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Überspannungsschutz - Ja

  • Gehäuseform - quadratisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443480286

Sonepar Artikelnummer

121233519

Hersteller Artikelnummer

223152

Hersteller Typ

STECKDOSENLEISTE 6F. 223152

Hersteller Artikel Nr.:

223152

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Überspannungsschutz:

Ja

Gehäuseform:

quadratisch

Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):

6

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Länge der Zuleitung:

1.4 m

Ausführung des Steckers:

abgewinkelt

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.553 kg

Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten