HAMA - Tastatur-Staubschutzhaube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113818
Höhe - 215 mm
Breite - 50 mm
Tiefe - 480 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443407634
Sonepar Artikelnummer
120909050
Hersteller Artikelnummer
113818
Hersteller Typ
TASTATUR-STAUBSCHUTZHAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
113818
Höhe:
215 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
480 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.355 kg
Tastatur-Staubschutzhaube, Transparent


