HAMA - Thermo-/Hygrometer Borneo digital Batterie weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00185891
Anzeige - digital
Messbereich - 0 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443517852
Sonepar Artikelnummer
121220367
Hersteller Artikelnummer
00185891
Hersteller Typ
00185891
Hersteller Artikel Nr.:
00185891
Anzeige:
digital
Messbereich:
0 .. 50 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Separater Fühler:
Nein
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
64.320 kg


