HAMA - Tisch-/Wanduhr Digital Thermometer Alarm FB 1xCR2025 ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 222224
Geeignet für Wandmontage - Ja
Freistehend - Ja
Stromversorgung - Netzbetrieb
Art der Zeiteinstellung - manuell
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443524751
Sonepar Artikelnummer
121197062
Hersteller Artikelnummer
222224
Hersteller Typ
WANDUHR SANTA CRUZ 222224
Hersteller Artikel Nr.:
222224
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Freistehend:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Art der Zeiteinstellung:
manuell
Anzeigeart:
digital
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Abdeckung:
Acrylglas
Gehäuseform:
rechteckig
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Befestigungsarm:
Nein
Mit Datumsanzeige:
Ja
Mit Wochentaganzeige:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Zeitanzeige:
einseitig
Count up-/Count down-Timer:
Ja
Fernprogrammierbar:
Ja
Breite:
320 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91052100
Gewicht:
0.454 kg


