Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAMA - TV-Deckenhalterung 117cm (46'') schwarz

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Deckenhalterung 117cm (46'') schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 118654

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Decke

  • Tragfähigkeit - 20 kg

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443273796

Sonepar Artikelnummer

120438269

Hersteller Artikelnummer

118654

Hersteller Typ

TV-DECKENHALTERUNG,200 SW 118654

Hersteller Artikel Nr.:

118654

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Decke

Tragfähigkeit:

20 kg

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.015 kg

Zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 117 cm (19 bis 46 Zoll), Easy-Fix-System, ideal für die Montage an Dachschrägen, unterstützt alle VESA-Standards bis 200x200 mm, stufenlos an der Decke ein-/ausklappbar, stufenlos um bis zu -90° neigbar, um bis zu 100° schwenkbar, mit Verriegelungssystem für maximale Sicherheit, Deckenabstand auf die Größe des TV-Geräts einstellbar