HAMA - TV-Deckenhalterung schwenkbar höhenverstellbar 117 cm (46'') bis 20 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220876
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Decke
Neigungswinkel - 90 °
Tragfähigkeit - 20 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443510341
Sonepar Artikelnummer
121113909
Hersteller Artikelnummer
220876
Hersteller Typ
TV DECKENHALTERUNG 220876
Hersteller Artikel Nr.:
220876
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Decke
Neigungswinkel:
90 °
Tragfähigkeit:
20 kg
Schwenkbereich:
100 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.276 kg


