Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Deckenhalterung schwenkbar neigbar 165 cm (65'') bis 50 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Deckenhalterung schwenkbar neigbar 165 cm (65'') bis 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220878

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Decke

  • Neigungswinkel - 25 °

  • Tragfähigkeit - 50 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443510372

Sonepar Artikelnummer

121113910

Hersteller Artikelnummer

220878

Hersteller Typ

TV DECKENHALTERUNG 220878

Hersteller Artikel Nr.:

220878

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Decke

Neigungswinkel:

25 °

Tragfähigkeit:

50 kg

Schwenkbereich:

360 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

7.465 kg

Über tobende Kinder, herumspringende Haustiere oder einfach nur fehlenden Platz müssen Sie sich mit dieser TV-Deckenhalterung keine Gedanken mehr machen. Einfach die Wandhalterung an Decke oder Dachschräge installieren und jederzeit perfekte Sicht genießen.