HAMA - TV-Kopfhörer Bügel Stereo 40mm 6m Kabel einseitige Kabelf. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221782
Ausführung - mit Kabel
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz - 32 Ohm
Befestigungsart - Kopfbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047443538529
Sonepar Artikelnummer
121313186
Hersteller Artikelnummer
221782
Hersteller Typ
OVEREAR SHELLTV II 221782
Hersteller Artikel Nr.:
221782
Ausführung:
mit Kabel
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz:
32 Ohm
Befestigungsart:
Kopfbügel
Farbe:
schwarz
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Kabellänge:
6 m
Lautstärkeregler:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
0.236 kg


