Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Ständer ''Trolley'', bis 100 Zoll,höhenverstellbar, Schwarz

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Ständer ''Trolley'', bis 100 Zoll,höhenverstellbar, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220875

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - sonstige

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 80 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509673

Sonepar Artikelnummer

121313149

Hersteller Artikelnummer

220875

Hersteller Typ

TV-STÄNDER TROLLEY 220875

Hersteller Artikel Nr.:

220875

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

sonstige

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

80 kg

Breite:

683 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

1000x600

Höhe:

1685 mm

Tiefe:

1094 mm

Höhenverstellbar:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

19.520 kg

''mobiler TV-Standfuß für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 124 cm bis 254 cm (49'' bis 100'') - TV-Ständer mit Rollen ist beliebig im Raum verschiebbar und ermöglicht einen leichten Transport - einfach gewünschte Höhe für den Bildschirm festlegen, für den perfekten Blickwinkel - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - getestet nach Kriterien anerkannter Prüfinstitute für den Einsatz im öffentlichen Bereich, z.B. in Hotels, Tagungsräumen, Behörden oder auf Messen - mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung können Sie den Fernseher durch ein Vorhängeschloss sichern - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - vielseitige Positionierungsmöglichkeiten dank 4 flexibler Lenkrollen - 4 Feststellbremsen an den Rollen des Fernsehständers sorgen bei Stillstand für sicheren Halt auf allen Böden - praktische Ablagefläche: stabiler Fachboden für Set-Top-Boxen (z.B. Receiver), Laptops etc. - integrierter Kabelkanal sorgt für Ordnung und beugt Kabelsalat und Stolperfallen vor - die TV-Halterung ist für besonders große Fernseher bis zu 100'' (254 cm) geeignet - der TV-Wagen unterstützt alle VESA-Standards von 400 x 400 bis 1000 x 600 - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör können Sie sofort loslegen''