Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Ständer''Trolley'', bis 75 Zoll, höhenverstellbar, Schwarz

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Ständer''Trolley'', bis 75 Zoll, höhenverstellbar, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220874

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - sonstige

  • Neigungswinkel - 10 .. -10 °

  • Breite - 884 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509680

Sonepar Artikelnummer

121313150

Hersteller Artikelnummer

220874

Hersteller Typ

TV-STÄNDER TROLLEY 220874

Hersteller Artikel Nr.:

220874

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

sonstige

Neigungswinkel:

10 .. -10 °

Breite:

884 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

1000x600

Höhe:

1547 mm

Tiefe:

666 mm

Höhenverstellbar:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

13.885 kg

''mobiler TV-Standfuß für Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 191 cm (32'' bis 75'') - TV-Ständer mit Rollen ist beliebig im Raum verschiebbar und ermöglicht einen leichten Transport - einfach gewünschte Höhe für den Bildschirm festlegen, für den perfekten Blickwinkel - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - getestet nach Kriterien anerkannter Prüfinstitute für den Einsatz im öffentlichen Bereich, z.B. in Hotels, Tagungsräumen, Behörden oder auf Messen - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - vielseitige Positionierungsmöglichkeiten dank 4 flexibler Lenkrollen - 4 Feststellbremsen an den Rollen des Fernsehständers sorgen bei Stillstand für sicheren Halt auf allen Böden - stufenlos um bis zu +/-10° neigbar - praktische Ablagefläche: stabiler Fachboden für Set-Top-Boxen (z.B. Receiver), Laptops etc., höhenverstellbar in 5 Stufen - integrierter Kabelkanal sorgt für Ordnung und beugt Kabelsalat und Stolperfallen vor - der TV-Wagen unterstützt alle VESA-Standards von 200 x 200 bis 600 x 400 - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör können Sie sofort loslegen''