Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Standfuß schwenkbar höhenverstellbar 140 cm (55'') bis 30 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Standfuß schwenkbar höhenverstellbar 140 cm (55'') bis 30 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220866

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Boden

  • Tragfähigkeit - 30 kg

  • Schwenkbereich - 60 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443510297

Sonepar Artikelnummer

121113911

Hersteller Artikelnummer

220866

Hersteller Typ

TV STANDFUß 220866

Hersteller Artikel Nr.:

220866

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Boden

Tragfähigkeit:

30 kg

Schwenkbereich:

60 °

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.895 kg

Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro - mit diesem TV-Standfuß zur Platzierung auf Kommode, Fernsehschrank und Sideboard erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 cm bis 140 cm (32" bis 55")