Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Standfuß,schwenkbar,höhenverstellbar,165 cm(65'')bis 40 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Standfuß,schwenkbar,höhenverstellbar,165 cm(65'')bis 40 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220867

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - sonstige

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 40 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443510310

Sonepar Artikelnummer

121313151

Hersteller Artikelnummer

220867

Hersteller Typ

TV-STANDFUSS 220867

Hersteller Artikel Nr.:

220867

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

sonstige

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

40 kg

Schwenkbereich:

60 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.383 kg

''Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro - mit diesem TV-Standfuß zur Platzierung auf Kommode, Fernsehschrank und Sideboard erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 cm bis 165 cm (32'' bis 65'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - vollbewegliche Alternative für starre original TV-Füße für einen perfekt ausgerichteten Blickwinkel - immer den richtigen Blickwinkel: Fernseher kann mit dem um 60° schwenkbaren Gelenk in die gewünschte Richtung gedreht werden - beste Aussichten dank 3 verschiedener Höheneinstellungen - versteckte Kabelführung für eine bessere Optik - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. Schraubensatz können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - ideal als platzsparender und stylischer Ersatz für die Platzierung auf schmalen Möbelstücken - stabiler Ersatz für die bei Flat-TVs mitgelieferten schmalen Standbeine - macht den Fernseher sicherer vor tobenden Kindern und Haustieren - extrem stabile Grundplatte aus Sicherheitsglas für einen sicheren Stand - Anti-Rutsch-Gummifüße für einen perfekten Halt auf allen Oberflächen - Befestigung des TV-Standfußes über die VESA-Löcher an der Rückseite des TV-Gerätes - unterstützt alle VESA-Standards von 200 x 200 bis 600 x 400 - bis zu +/- 7,4 cm höhenverstellbar''