HAMA - TV-Standfuß, schwenkbar, höhenverstellbar, 191 cm (75'') bis 40 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220911
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 8.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443554697
Sonepar Artikelnummer
121410650
Hersteller Artikelnummer
220911
Hersteller Typ
TV-STANDFUSS 191CM (75'') BIS 40KG
Hersteller Artikel Nr.:
220911
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.800 kg
Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro – mit diesem TV-Standfuß zur Platzierung auf Kommode, Fernsehschrank und Sideboard erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 cm bis 191 cm (32'' bis 75''). 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus. Gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards. Vollbewegliche Alternative für starre original TV-Füße für einen perfekt ausgerichteten Blickwinkel. Immer den richtigen Blickwinkel: Fernseher kann mit dem um 60° schwenkbaren Gelenk in die gewünschte Richtung gedreht werden. Für den perfekten Blickwinkel, auch von Sofa und Bett aus: der TV-Wandhalter ist stufenlos um +5°/-12° neigbar und passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob Sie sitzen oder liegen. Beste Aussichten dank 4 verschiedener Höheneinstellungen. Versteckte Kabelführung für eine bessere Optik. Alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. Schraubensatz können Sie sofort loslegen. Bei leicht schiefer Montage lässt sich die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigieren. Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll. FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen. Ideal als platzsparender und stylischer Ersatz für die Platzierung auf schmalen Möbelstücken. Stabiler Ersatz für die bei Flat-TVs mitgelieferten schmalen Standbeine – macht den Fernseher sicherer vor tobenden Kindern und Haustieren. Extrem stabile Grundplatte aus Sicherheitsglas für einen sicheren Stand. Anti-Rutsch-Gummifüße für einen perfekten Halt auf allen Oberflächen. Befestigung des TV-Standfußes über die VESA-Löcher an der Rückseite des TV-Gerätes. Unterstützt alle VESA-Standards von 75 x 75 bis 600 x 400. Bis zu +/- 10,5 cm höhenverstellbar


