HAMA - TV-Standfuß schwenkbar neigbar höhenverstellbar 165 cm (65'') bis 40 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220869
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Boden
Neigungswinkel - 5 .. 10 °
Tragfähigkeit - 30 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443510204
Sonepar Artikelnummer
121113912
Hersteller Artikelnummer
220869
Hersteller Typ
TV STANDFUß 220869
Hersteller Artikel Nr.:
220869
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Neigungswinkel:
5 .. 10 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Schwenkbereich:
70 °
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.895 kg


