Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung 15Gneig 180Gschw 81-165cm(32-65'')

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung 15Gneig 180Gschw 81-165cm(32-65'')

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220828

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 15 °

  • Tragfähigkeit - 35 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509260

Sonepar Artikelnummer

121111986

Hersteller Artikelnummer

220828

Hersteller Typ

TV WANDHALTERUNG 220828

Hersteller Artikel Nr.:

220828

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

15 °

Tragfähigkeit:

35 kg

Breite:

450 mm

Schwenkbereich:

180 °

Höhe:

450 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.842 kg

Volle Flexibilität im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32" bis 65")