HAMA - TV-Wandhalterung 19-48'' 180G dreh-u. +/-12G neigb. max.25kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220840
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 12 °
Tragfähigkeit - 25 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443509734
Sonepar Artikelnummer
121113919
Hersteller Artikelnummer
220840
Hersteller Typ
TV WANDHALTERUNG 220840
Hersteller Artikel Nr.:
220840
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
12 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Schwenkbereich:
180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.441 kg


