HAMA - TV-Wandhalterung 32-65'' 160G dreh-u. +/-15G neigb. max.40kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220830
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 40 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443509499
Sonepar Artikelnummer
121113922
Hersteller Artikelnummer
220830
Hersteller Typ
TV WANDHALTERUNG 220830
Hersteller Artikel Nr.:
220830
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
40 kg
Schwenkbereich:
160 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.946 kg


