HAMA - TV-Wandhalterung 32-65'' 180G dreh-u. +/-15G neigb. max.35kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220829
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 35 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047443509345
Sonepar Artikelnummer
121113923
Hersteller Artikelnummer
220829
Hersteller Typ
TV WANDHALTERUNG 220829
Hersteller Artikel Nr.:
220829
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Schwenkbereich:
180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.441 kg


