HAMA - TV-Wandhalterung 32-65'' 180G dreh-u. 2/-12G neigb. max.30kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220832
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 30 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443509307
Sonepar Artikelnummer
121113920
Hersteller Artikelnummer
220832
Hersteller Typ
TV WANDHALTERUNG 220832
Hersteller Artikel Nr.:
220832
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
30 kg
Schwenkbereich:
130 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.209 kg


