HAMA - TV-Wandhalterung 32-65'' 180G dreh-u. 2/-12G neigb. max.35kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220834
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 2 .. 12 °
Tragfähigkeit - 35 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443509406
Sonepar Artikelnummer
121113917
Hersteller Artikelnummer
220834
Hersteller Typ
TV WANDHALTERUNG 220834
Hersteller Artikel Nr.:
220834
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
2 .. 12 °
Tragfähigkeit:
35 kg
Schwenkbereich:
180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.952 kg


