HAMA - TV-Wandhalterung 32-75'' 160G dreh-u. +15°/-15°neigb. max 40kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220897
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 3.968 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443547224
Sonepar Artikelnummer
121410068
Hersteller Artikelnummer
220897
Hersteller Typ
TV-WANDHALTERUNG 220897
Hersteller Artikel Nr.:
220897
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.968 kg
volle Flexibilität im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 191 cm (32'' bis 75''), 10 Jahre Garantie, für den perfekten Blickwinkel – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar –, jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus, wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden, dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlöcher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu müssen, mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen, FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen, die Verpackung ist zu 100 % plastikfrei, mitgelieferter Klett-Kabelbinder sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung, TV-Wandhalterung besonders geeignet für flache TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal für offene Wohnräume, stufenlos um bis zu +/-15° neigbar, 2 bewegliche Schwenkarme für mehr Stabilität und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, bis 160° schwenkbar, unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400, mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage, in Deutschland entwickeltes Design, Schwarz, Anzahl Gelenke: 3, Besonderheit: Bohrschablone/Doppelarm/Kabelmanager/Wasserwaage, Lochmaß Befestigung: bis M8, Max. Schwenkbereich: 160 °, Max. Traglast: 40 kg, Neigung +/-: 15 / 15 °, Rotation: 6 °, Wandabstand max.: 35.1 cm, Wandabstand min.: 8.4 cm, Außenmaß Breite: 43 cm, Außenmaß Höhe: 41.8 cm, Befestigungsplatte Breite: 29.7 cm, Befestigungsplatte Länge: 17.8 cm, Bildschirmgröße: 102 cm (40''), 104 cm (41''), 107 cm (42''), 109 cm (43''), 112 cm (44''), 114 cm (45''), 117 cm (46''), 119 cm (47''), 122 cm (48''), 123 cm (49''), 127 cm (50''), 129 cm (51''), 132 cm (52''), 137 cm (54''), 140 cm (55''), 142 cm (56''), 147 cm (58''), 152 cm (60''), 163 cm (64''), 165 cm (65''), 81 cm (32''), 84 cm (33''), 86 cm (34''), 89 cm (35''), 91 cm (36''), 94 cm (37''), 97 cm (38''), 99 cm (39''), VESA Standard: 100 x 100, 100 x 150, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, VESA (von-bis): 100x100 - 400x400, Einsatzbereich: Privat, Empfohlene Bildschirmgröße: 81 - 191 cm (32'' - 75''), Empfohlene Bildschirmgröße max.: 191 cm (75''), Empfohlene Bildschirmgröße min.: 81 cm (32''), Geeignet für: TV, Variante: Ausziehbar/Neigbar/Schwenkbar


