HAMA - TV-Wandhalterung 32-84'' 150G dreh-u. +/-15G neigb. max.50kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220831
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 15 °
Tragfähigkeit - 50 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443509512
Sonepar Artikelnummer
121113925
Hersteller Artikelnummer
220831
Hersteller Typ
TV WANDHALTERUNG 220831
Hersteller Artikel Nr.:
220831
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
15 °
Tragfähigkeit:
50 kg
Schwenkbereich:
150 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
600x400
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.471 kg


