HAMA - TV-Wandhalterung 32-85'' 150G dreh-u. +15°/-15°neigb. max 50kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220898
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 5.074 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443547231
Sonepar Artikelnummer
121410067
Hersteller Artikelnummer
220898
Hersteller Typ
TV-WANDHALTERUNG 220898
Hersteller Artikel Nr.:
220898
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.074 kg
volle Flexibilität im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 216 cm (32'' bis 85''), - 10 Jahre Garantie, diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar, - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug, - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden, - dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlöcher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu müssen, -mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen, - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen, - die Verpackung ist zu 100 % plastikfrei, - TV-Wandhalterung besonders geeignet für flache TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal für offene Wohnräume, - stufenlos um bis zu +/-15° neigbar, - 2 bewegliche Schwenkarme für mehr Stabilität und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, bis 150° schwenkbar, - unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400, - mitgelieferter Klett-Kabelbinder sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung, - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage, - in Deutschland entwickeltes Design, Verbraucherhinweis:, Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage., Um die volle Beweglichkeit nutzen zu können, verlegen Sie die Kabel an der komplett ausgezogenen TV-Wandhalterung, und stellen Sie sicher, dass ausreichend Bewegungsspielraum für die Kabel vorhanden ist., Farbe: Schwarz, Farbton: Schwarz, Anzahl Gelenke: 3, Ausführung: TV, Besonderheit: Bohrschablone/Doppelarm/Kabelmanager/Wasserwaage, Lochmaß Befestigung: bis M8, Material: Stahl, Max. Schwenkbereich: 150 °, Max. Traglast: 50 kg, Neigung +/-: 15 / 15 °, Rotation: 6 °, Wandabstand max.: 42 cm, Wandabstand min.: 8,4 cm, Außenmaß Breite: 64 cm, Außenmaß Höhe: 41,8 cm, Befestigungsplatte Breite: 29,7 cm, Befestigungsplatte Länge: 17,8 cm, Bildschirmgröße: 102 cm (40''), 104 cm (41''), 107 cm (42''), 109 cm (43''), 112 cm (44''), 114 cm (45''), 117 cm (46''), 119 cm (47''), 122 cm (48''), 123 cm (49''), 127 cm (50''), 129 cm (51''), 132 cm (52''), 137 cm (54''), 140 cm (55''), 142 cm (56''), 147 cm (58''), 152 cm (60''), 163 cm (64''), 165 cm (65''), 178 cm (70''), 191 cm (75''), 198 cm (78''), 200 cm (79''), 203 cm (80''), 213 cm (84''), 81 cm (32''), 84 cm (33''), 86 cm (34''), 89 cm (35''), 91 cm (36''), 94 cm (37''), 97 cm (38''), 99 cm (39''), VESA Standard: 100 x 100, 100 x 150, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 500 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400, VESA (von-bis): 100x100 - 600x400, Wandabstand: 8,4 cm, Einsatzbereich: Privat, Empfohlene Bildschirmgröße: 81,28 - 215,9 cm (32'' - 85''), Empfohlene Bildschirmgröße max.: 216 cm (85''), Empfohlene Bildschirmgröße min.: 81 cm (32''), Geeignet für: TV, Variante: Ausziehbar/Neigbar/Schwenkbar


