HAMA - TV-Wandhalterung 33-65'' 180G dreh-u. 2/-12G neigb. max.25kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220841
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 2 .. 12 °
Tragfähigkeit - 25 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443509741
Sonepar Artikelnummer
121113921
Hersteller Artikelnummer
220841
Hersteller Typ
TV WANDHALTERUNG 220841
Hersteller Artikel Nr.:
220841
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
2 .. 12 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Schwenkbereich:
180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.806 kg


