HAMA - TV-Wandhalterung 37-75'' 180G dreh-u. 2/-12G neigb. max.45kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220836
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 2 .. 12 °
Tragfähigkeit - 45 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443509505
Sonepar Artikelnummer
121113918
Hersteller Artikelnummer
220836
Hersteller Typ
TV WANDHALTERUNG 220836
Hersteller Artikel Nr.:
220836
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
2 .. 12 °
Tragfähigkeit:
45 kg
Schwenkbereich:
180 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.450 kg


