HAMA - TV-Wandhalterung 37-90'' 60G dreh-u. 2/-10G neigb. max.50kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220851
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 10 °
Tragfähigkeit - 50 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443509932
Sonepar Artikelnummer
121233520
Hersteller Artikelnummer
220851
Hersteller Typ
TV-WANDHALTERUNG 220851
Hersteller Artikel Nr.:
220851
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
10 °
Tragfähigkeit:
50 kg
Schwenkbereich:
60 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
600x400
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.986 kg


