HAMA - TV-Wandhalterung 46-90'' 120G dreh-u. 2/-10G neigb. max.75kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220838
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Neigungswinkel - 2 .. 10 °
Tragfähigkeit - 75 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443509567
Sonepar Artikelnummer
121113916
Hersteller Artikelnummer
220838
Hersteller Typ
TV WANDHALTERUNG 220838
Hersteller Artikel Nr.:
220838
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
2 .. 10 °
Tragfähigkeit:
75 kg
Schwenkbereich:
120 °
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
800x600
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.872 kg


