HAMA - TV-Wandhalterung * 81-142cm (32-56'') VESA 400x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108770
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 30 kg
Breite - 445 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443153654
Sonepar Artikelnummer
120400401
Hersteller Artikelnummer
108770
Hersteller Typ
FIX XL SW 108770
Hersteller Artikel Nr.:
108770
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
30 kg
Breite:
445 mm
Höhe:
430 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.272 kg


