HAMA - TV-Wandhalterung 81-165cm/32-65'' 15Gneigb 130Gschw 400x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108712
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 25 kg
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443373984
Sonepar Artikelnummer
120492523
Hersteller Artikelnummer
108712
Hersteller Typ
FULLMOTION 2ARME SW 108712
Hersteller Artikel Nr.:
108712
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
25 kg
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.500 kg


