Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung 94-229cm (37-90'') 50x50 - 800x400 sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung 94-229cm (37-90'') 50x50 - 800x400 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220842

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509802

Sonepar Artikelnummer

121113744

Hersteller Artikelnummer

220842

Hersteller Typ

WANDHALTERUNG 220842

Hersteller Artikel Nr.:

220842

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

100 kg

Breite:

860 mm

Schwenkbereich:

0 °

Höhe:

420 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.193 kg

Hama TV-Wandhalterung, starr, 229 cm (90 Zoll) bis 100 kg, Wandabstand 2,6 cm, Die hält was aus: Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung genießen Sie in jedem Raum einen direkten Blick auch auf große und schwere Flat-TVs, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 229 cm (37'' bis 90'')