Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung neigb. sperrb 32-65'' -50kg Wandabst 8.2cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung neigb. sperrb  32-65'' -50kg Wandabst 8.2cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220859

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 5 .. 10 °

  • Tragfähigkeit - 50 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509772

Sonepar Artikelnummer

121113926

Hersteller Artikelnummer

220859

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220859

Hersteller Artikel Nr.:

220859

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

5 .. 10 °

Tragfähigkeit:

50 kg

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.881 kg

Hotel, Meeting oder Messe - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32" bis 65")