Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung neigbar 19-46'' bis 25kg Wandabstand 5.2cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung neigbar 19-46'' bis 25kg Wandabstand 5.2cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220804

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 5 .. 15 °

  • Tragfähigkeit - 25 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509239

Sonepar Artikelnummer

121113915

Hersteller Artikelnummer

220804

Hersteller Typ

TV WANDHALTERUNG 220804

Hersteller Artikel Nr.:

220804

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

5 .. 15 °

Tragfähigkeit:

25 kg

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x200

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.162 kg

Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeinet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 48 cm bis 117 cm (19" bis 46")