Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung neigbar 32-75'' max.35kg Wandabstand 2.4cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung neigbar 32-75'' max.35kg Wandabstand 2.4cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 118069

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 .. 10 °

  • Tragfähigkeit - 35 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443411600

Sonepar Artikelnummer

121197045

Hersteller Artikelnummer

118069

Hersteller Typ

TV WANDHALTERUNG 118069

Hersteller Artikel Nr.:

118069

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 .. 10 °

Tragfähigkeit:

35 kg

Breite:

454 mm

Schwenkbereich:

0 °

Höhe:

418 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.203 kg

zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 cm bis 191 cm (32 bis 75"), Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts, optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400, stufenlos um bis zu -10° neigbar Verbraucherhinweis: Wollen Sie Ihren Fernseher extrem nah an der Wand montieren, ist diese TV-Wandhalterung genau die richtige Halterung. Benötigen Sie dennoch mehr Abstand zur Wand, benutzen Sie einfach die beigefügten Abstandshalter. Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage. Die mitgelieferten Dübel und Schrauben dieser TV-Wandhalterung sind nur für Beton- und Vollziegelwände geeignet. Bitte überprüfen Sie vor der Montage Ihre Wand. Wenn diese aus anderen Materialien besteht, besorgen Sie sich bitte geeignete Dübel und Schrauben im Fachhandel.