Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung neigbar 32-75'' max.40kg Wandabstand 2.8cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung neigbar 32-75'' max.40kg Wandabstand 2.8cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220814

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 10 °

  • Tragfähigkeit - 40 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509390

Sonepar Artikelnummer

121113924

Hersteller Artikelnummer

220814

Hersteller Typ

TV WANDHALTERUNG 220814

Hersteller Artikel Nr.:

220814

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

10 °

Tragfähigkeit:

40 kg

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.280 kg

Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 191 cm (32" bis 75")