Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung starr 19-46'' bis 25kg Wandabstand 2.5cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung starr 19-46'' bis 25kg Wandabstand 2.5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220803

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 25 kg

  • Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - 200x200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443508966

Sonepar Artikelnummer

121113914

Hersteller Artikelnummer

220803

Hersteller Typ

TV WANDHALTERUNG 220803

Hersteller Artikel Nr.:

220803

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

25 kg

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x200

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.850 kg

Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung genießen Sie in jedem Raum einen direkten Blick auf den Flat-TV, zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 cm bis 117 cm (19" bis 46")