Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung starr 32-65'' max.35kg Wandabstand 2.3cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung starr 32-65'' max.35kg Wandabstand 2.3cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220809

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 35 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509369

Sonepar Artikelnummer

121233518

Hersteller Artikelnummer

220809

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220809

Hersteller Artikel Nr.:

220809

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

35 kg

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.044 kg

Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung genießen Sie in jedem Raum einen direkten Blick auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32" bis 65")