Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung starr 32-75'' bis 40kg Wandabstand 2.5cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung starr 32-75'' bis 40kg Wandabstand 2.5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220807

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 40 kg

  • Befestigungsstandard (MIS) nach VESA - 400x400

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509321

Sonepar Artikelnummer

121113913

Hersteller Artikelnummer

220807

Hersteller Typ

TV WANDHALTERUNG 220807

Hersteller Artikel Nr.:

220807

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

40 kg

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.278 kg

Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung genießen Sie in jedem Raum einen direkten Blick auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 cm bis 191 cm (32 bis 75")