Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-Wandhalterung starr sperrb 32-65'' -50kg Wandabst 6.4cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-Wandhalterung starr sperrb  32-65'' -50kg Wandabst 6.4cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220858

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 °

  • Tragfähigkeit - 50 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509758

Sonepar Artikelnummer

121197037

Hersteller Artikelnummer

220858

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220858

Hersteller Artikel Nr.:

220858

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 °

Tragfähigkeit:

50 kg

Breite:

448 mm

Schwenkbereich:

0 °

Höhe:

424.8 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.680 kg

''Hotel, Meeting oder Messe - mit dieser Wandhalterung genießen Sie in jedem Raum einen direkten Blick auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32'' bis 65'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung können Sie den Fernseher durch ein Vorhängeschloss sichern und das Entriegelungssystem blockieren - mit einem Zug an den Entriegelungsschnüren löst sich der Mechanismus und der Fernseher lässt sich abnehmen - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - getestet nach Kriterien anerkannter Prüfinstitute für den Einsatz im öffentlichen Bereich zum Beispiel in Hotels, Tagungsräumen, Restaurants oder Bars - äußerst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - nach oben klappbare Arme: mehr Platz bei der Montage, zusätzliche Kabel lassen sich schnell und einfach anschließen - durch das Entfernen des Vorhängeschlosses und der Metall-Abdeckung ist die Halterung wieder frei zugänglich und der Fernseher kann abgenommen werden - Entriegelungsschnüre lassen sich durch Magneten unsichtbar verstauen - unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400 - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass der Bügeldurchmesser des Vorhängeschlosses 4 bis 6 mm betragen muss. Die Entriegelung der Halterung und der Abbau des Fernsehers sind nur möglich, wenn kein Vorhängeschloss angebracht ist. Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Wasserwaage.''