HAMA - TV-Wandhalterung TILT 32-75'' 0/-10°neigbar max 35kg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220915
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443555472
Sonepar Artikelnummer
121410066
Hersteller Artikelnummer
220915
Hersteller Typ
TV-WANDHALTERUNG 220915
Hersteller Artikel Nr.:
220915
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.160 kg
Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeinet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 cm bis 191 cm (32'' bis 75''), 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus, gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit und 10 Jahren Garantie: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards, jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug, - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen, - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen, - optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400, stufenlos um bis zu -10° neigbar, Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage. Die mitgelieferten Dübel und Schrauben dieser TV-Wandhalterung sind nur für Beton- und Vollziegelwände geeignet. Bitte überprüfen Sie vor der Montage Ihre Wand. Wenn diese aus anderen Materialien besteht, besorgen Sie sich bitte geeignete Dübel und Schrauben im Fachhandel. Farbe: Schwarz, Qualität: Basic, Wasserwaage, Lochmaß Befestigung: bis M6, Max. Schwenkbereich: 0 °, Max. Traglast: 35 kg, Neigung +/-: 0 / 10 °, Wandabstand max.: 2.4 cm, Wandabstand min.: 2.4 cm, Außenmaß Breite: 45.4 cm, Außenmaß Höhe: 41.8 cm, Befestigungsplatte Breite: 20.4 cm, Befestigungsplatte Länge: 45.4 cm, Bildschirmgröße: 102 cm (40''), 104 cm (41''), 107 cm (42''), 109 cm (43''), 112 cm (44''), 114 cm (45''), 117 cm (46''), 119 cm (47''), 122 cm (48''), 123 cm (49''), 127 cm (50''), 129 cm (51''), 132 cm (52''), 137 cm (54''), 140 cm (55''), 147 cm (58''), 152 cm (60''), 163 cm (64''), 191 cm (75''), 81 cm (32''), 84 cm (33''), 86 cm (34''), 89 cm (35''), 91 cm (36''), 94 cm (37''), 97 cm (38''), 99 cm (39''), VESA Standard: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 75 x 75, VESA (von-bis): 75x75 - 400x400, Empfohlene Bildschirmgröße: 81 - 191 cm (32'' - 75''), Empfohlene Bildschirmgröße max.: 191 cm (75''), Empfohlene Bildschirmgröße min.: 81 cm (32''), Geeignet für: TV, Variante: Neigbar


