Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH, Hoch- und Querformat, 203 cm (80'') bis 50 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH, Hoch- und Querformat, 203 cm (80'') bis 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220857

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 50 kg

  • Breite - 630 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443510402

Sonepar Artikelnummer

121313141

Hersteller Artikelnummer

220857

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220857

Hersteller Artikel Nr.:

220857

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

50 kg

Breite:

630 mm

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Höhe:

449 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.776 kg

''TV-Halterung mit Portrait- und Landscape-Funktion macht den Flat-TV zum perfekten Präsentationsmedium, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 203 cm (37'' bis 80'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - 360°-Funktion für Hoch- und Querformat: Mit der Rotationsfunktion passen Sie den TV flexibel an Ihre Nutzungsbedingungen an - ideal für Konferenz- und Präsentationsräume, Messebau und Videowände - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - äußerst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - einfache Handhabung: an der Entriegelungsschnur ziehen, dann löst sich die Fixierung, TV dann in gewünschtes Hoch- oder Querformat verstellen und die Schnur los und einrasten lassen - getestet nach Kriterien anerkannter Prüfinstitute für den Einsatz im öffentlichen Bereich zum Beispiel in Hotels oder Tagungsräumen - unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage. Um die volle Beweglichkeit nutzen zu können, verlegen Sie die Kabel an der komplett ausgezogenen TV-Wandhalterung, und stellen Sie sicher, dass ausreichend Bewegungsspielraum für die Kabel vorhanden ist.''