Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH, neigbar, 165 cm (65'') bis 35 kg, Wandabstand 2,8 cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH, neigbar, 165 cm (65'') bis 35 kg, Wandabstand 2,8 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220810

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 .. -12 °

  • Tragfähigkeit - 35 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509338

Sonepar Artikelnummer

121313135

Hersteller Artikelnummer

220810

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220810

Hersteller Artikel Nr.:

220810

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 .. -12 °

Tragfähigkeit:

35 kg

Breite:

420 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Höhe:

420 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.075 kg

''Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32'' bis 65'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - flache TV-Wandhalterung ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - mit dem geringen Wandabstand fügt sich die TV-Halterung unauffällig in die Wohnwelt ein - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400 - stufenlos um -12° neigbar - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage.''