Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH, neigbar, 191 cm (75'') bis 60 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH, neigbar, 191 cm (75'') bis 60 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220816

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 5 .. -15 °

  • Tragfähigkeit - 60 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509413

Sonepar Artikelnummer

121313133

Hersteller Artikelnummer

220816

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220816

Hersteller Artikel Nr.:

220816

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

5 .. -15 °

Tragfähigkeit:

60 kg

Breite:

845 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

800x400

Höhe:

430 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.126 kg

''Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 cm bis 191 cm (37'' bis 75'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - unterstützt alle VESA-Standards bis 800 x 400 - stufenlos um +5/-15° neigbar - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage''