Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH, neigbar, 254 cm (100'') bis 75 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH, neigbar, 254 cm (100'') bis 75 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220818

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 0 .. -12 °

  • Tragfähigkeit - 75 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509444

Sonepar Artikelnummer

121313144

Hersteller Artikelnummer

220818

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220818

Hersteller Artikel Nr.:

220818

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

0 .. -12 °

Tragfähigkeit:

75 kg

Breite:

913 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

800x600

Höhe:

630 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.056 kg

''die hält was aus: Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auch auf große und schwere Flat-TVs, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 117 bis 254 cm (46'' bis 100'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - extrem belastbar: stabile Bauweise ermöglicht eine sichere Befestigung von TV-Geräten mit einem Gewicht bis 75 kg und einer Bildschirmdiagonale bis 100 Zoll - mit dem geringen Wandabstand fügt sich die TV-Halterung unauffällig in die Wohnwelt ein - flache TV-Wandhalterung ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung - Schwingungsdämpfer für maximales Klangerlebnis - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlöcher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu müssen - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - unterstützt alle VESA-Standards bis 800 x 600 - stufenlos um -12° neigbar - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage.''