Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH, neigbar, 305 cm (120'') bis 100 kg, Wandabstand 2,8 cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH, neigbar, 305 cm (120'') bis 100 kg, Wandabstand 2,8 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220844

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - -12 .. 5 °

  • Tragfähigkeit - 100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509826

Sonepar Artikelnummer

121313145

Hersteller Artikelnummer

220844

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220844

Hersteller Artikel Nr.:

220844

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

-12 .. 5 °

Tragfähigkeit:

100 kg

Breite:

1160 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

sonstige

Höhe:

620.4 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.787 kg

''die hält was aus: Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auch auf große und schwere Flat-TVs, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 305 cm (37'' bis 120'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - extrem stark: stabile Bauweise ermöglicht eine sichere Befestigung von TV-Geräten mit einem Gewicht von bis zu 100 kg und einer Bildschirmdiagonale bis 120'' - flache TV-Wandhalterung ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung - mit dem geringen Wandabstand fügt sich die TV-Halterung unauffällig in die Wohnwelt ein - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - unterstützt alle VESA-Standards bis 1100 x 600 - stufenlos um bis zu -12/+5° neigbar - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage.''