Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH, neigbar, 66 cm (26'') bis 30 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH, neigbar, 66 cm (26'') bis 30 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220802

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 10 .. -15 °

  • Tragfähigkeit - 30 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509208

Sonepar Artikelnummer

121313137

Hersteller Artikelnummer

220802

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220802

Hersteller Artikel Nr.:

220802

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

10 .. -15 °

Tragfähigkeit:

30 kg

Breite:

120 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

100x100

Höhe:

123 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.503 kg

''Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 25 bis 66 cm (10'' bis 26'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - ebenfalls perfekt geeignet für Amazon Echo Show 15 - unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 - stufenlos um bis zu +10°/- 15° neigbar Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage.''