Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH, neigbar, Diebstahlschutz, 229 cm (90'') bis 50 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH, neigbar, Diebstahlschutz, 229 cm (90'') bis 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220862

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 5 .. -10 °

  • Tragfähigkeit - 50 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509888

Sonepar Artikelnummer

121313154

Hersteller Artikelnummer

220862

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220862

Hersteller Artikel Nr.:

220862

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

5 .. -10 °

Tragfähigkeit:

50 kg

Breite:

653 mm

Schwenkbereich:

0 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Höhe:

425 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.224 kg

''Hotel, Meeting oder Messe - mit dieser Wandhalterung erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 229 cm (37'' bis 90'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung können Sie den Fernseher durch ein Vorhängeschloss sichern und das Entriegelungssystem blockieren - mit einem Zug an den Entriegelungsschnüren löst sich der Mechanismus und der Fernseher lässt sich abnehmen - jederzeit einfach und schnell positioniert: Mit nur einem Handgriff richten Sie den Fernseher spontan nach Ihren Wünschen aus – ganz ohne Werkzeug - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - getestet nach Kriterien anerkannter Prüfinstitute für den Einsatz im öffentlichen Bereich zum Beispiel in Hotels, Tagungsräumen, Restaurants oder Bars - nach oben klappbare Arme: mehr Platz bei der Montage, zusätzliche Kabel lassen sich schnell und einfach anschließen - durch das Entfernen des Vorhängeschlosses und der Metall-Abdeckung ist die Halterung wieder frei zugänglich und der Fernseher kann abgenommen werden - Entriegelungsschnüre lassen sich durch Magneten unsichtbar verstauen - stufenlos um bis -10/+5° neigbar - unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass der Bügeldurchmesser des Vorhängeschlosses 4 bis 6 mm betragen muss. Die Entriegelung der Halterung und der Abbau des Fernsehers sind nur möglich, wenn kein Vorhängeschloss angebracht ist. Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Wasserwaage.''