Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH, OLED,flach,schwenkbar,ausziehbar, 229cm (90'')bis 50kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH, OLED,flach,schwenkbar,ausziehbar, 229cm (90'')bis 50kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220852

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - -12 .. 3 °

  • Tragfähigkeit - 50 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443513465

Sonepar Artikelnummer

121313112

Hersteller Artikelnummer

220852

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220852

Hersteller Artikel Nr.:

220852

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

-12 .. 3 °

Tragfähigkeit:

50 kg

Breite:

660 mm

Schwenkbereich:

120 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Höhe:

449 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.923 kg

''volle Flexibilität im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 229 cm (37'' bis 90'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - innovativ konstruiert: Das Design der Wandhalterung ist auf die VESA-Norm von OLED-Fernsehern abgestimmt, damit die Adapterplatte bündig mit dem Gehäuse abschließt - ästhetisch und gelenkig: Mit dem geringen Wandabstand von 2,3 cm fügt sich die TV-Halterung mit ihrem ultraflachen Profil unauffällig in die Wohnwelt ein und garantiert dabei die volle Beweglichkeit in alle Richtungen - für den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - extrem belastbar: stabile Bauweise mit Doppelarm ermöglicht eine sichere Befestigung von TV-Geräten mit einem Gewicht von bis zu 50 kg und Bildschirmdiagonale bis 90 Zoll - für ein ordentliches Wohnambiente: Das Kabelmanagement führt die Kabel aufgeräumt hinter dem Fernseher entlang – das vermeidet Kabelsalat und ist platzsparend, zusätzlich schützt die Kabelführung durch Zugentlastung das Kabel vor Kabelbruch - dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlöcher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu müssen - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - äußerst komfortabel und platzsparend zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - die Wandhalterung ist im eingeklappten Zustand nahezu unsichtbar - mit der TV-Wandhalterung ist der Fernseher stufenlos um bis zu -12°/+3° neigbar - bis zu 120° schwenkbar an 2 beweglichen Schwenkarmen für mehr Stabilität und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung - ausziehbar bis 41 cm - mit dem Easy-Fix-System lassen sich alle Funktionen einfach und stufenlos verstellen und wieder fixieren - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage. Um die volle Beweglichkeit nutzen zu können, verlegen Sie die Kabel an der komplett ausgezogenen TV-Wandhalterung, und stellen Sie sicher, dass ausreichend Bewegungsspielraum für die Kabel vorhanden ist.''