Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - TV-WH,schwenkbar,ausziehbar,langer Arm,165 cm (65'')bis 50 kg

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - TV-WH,schwenkbar,ausziehbar,langer Arm,165 cm (65'')bis 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220853

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Neigungswinkel - 12 °

  • Tragfähigkeit - 50 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443509789

Sonepar Artikelnummer

121313113

Hersteller Artikelnummer

220853

Hersteller Typ

TV-WANDHALTERUNG 220853

Hersteller Artikel Nr.:

220853

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Neigungswinkel:

12 °

Tragfähigkeit:

50 kg

Breite:

572 mm

Schwenkbereich:

180 °

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Höhe:

440 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.929 kg

''volle Flexibilität im Heimkino: Ob Lieblingssessel oder Sofaecke - mit dieser vollbeweglichen Wandhalterung mit extra langem Schwenkarm sitzen Film- und Serienjunkies immer in der VIP-Lounge, geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 165 cm (32'' bis 65'') - 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit über die gesetzliche Gewährleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer geprüften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards - von der Couch bis zur Küche: mit dem extra langen Arm lässt sich der Fernseher 180° zur Wand zu drehen - so können Sie in offenen Wohnräumen von jedem Winkel aus die Lieblingsserie verfolgen - ästhetisch und gelenkig: Mit dem geringen Wandabstand von 4,6 cm fügt sich die TV-Halterung mit ihrem ultraflachen Profil unauffällig in die Wohnwelt ein und garantiert dabei die volle Beweglichkeit in alle Richtungen - für den perfekten Blickwinkel: Diese Fernsehhalterung passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an – ob schwenkbar, neigbar, ausziehbar – so funktioniert Home Entertainment - zuverlässige Befestigung von TV-Geräten mit VESA-Norm von 100x100 bis 400x400 - alles dabei: Mit dem vielfältigen Montagezubehör inkl. hochwertiger Fischer-Dübel können Sie sofort loslegen - für ein ordentliches Wohnambiente: Das Kabelmanagement führt die Kabel aufgeräumt hinter dem Fernseher entlang – das vermeidet Kabelsalat und ist platzsparend, zusätzlich schützt die Kabelführung durch Zugentlastung das Kabel vor Kabelbruch - dank Bohrschablone einfaches Anzeichnen der Bohrlöcher, ohne die Halterung an die Wand anlegen zu müssen - wurde die TV-Wandhalterung leicht schief montiert, kann die Position des TVs nachträglich um einige Grad waagerecht korrigiert werden - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit - TV-Wandhalterung besonders geeignet für ultraflache OLED-TV-Geräte zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum, ideal für offene Wohnräume - immer der perfekte Abstand zum Fernseher: Der Schwenkarm schafft einen max. Wandabstand von 72 cm - stufenlos um bis zu +3°/- 12° neigbar - schwenkbar um bis zu 180° an 3 Gelenken - mit dem Easy-Fix-System lassen sich alle Funktionen einfach und stufenlos verstellen und wieder fixieren - mit kleiner Wasserwaage für einfache und schnelle Montage - in Deutschland entwickeltes Design Verbraucherhinweis: Neben dem mitgelieferten vielfältigen Montagezubehör empfehlen wir Ihnen zur Montage noch die folgenden Werkzeuge: Bohrmaschine, Bleistift, Schraubenzieher, Akkuschrauber, Maßband, Gabelschlüssel, Wasserwaage. Um die volle Beweglichkeit nutzen zu können, verlegen Sie die Kabel an der komplett ausgezogenen TV-Wandhalterung, und stellen Sie sicher, dass ausreichend Bewegungsspielraum für die Kabel vorhanden ist.''